EXTECH - Yleismittari digitaalinen - EX410A Yleismittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950384107
Sähkönumero
6778266
Toimittajan tuotenumero
EX410A
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Pienin virran erottelukyky AC:
100 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
20 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
750 °C
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
muu
Kapasitanssimittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Extech EX410A on 8 toiminnon keskiarvoistava, digitaalinen yleismittari manuaalisella aluevalinnalla ja suurella LCD näytöllä sekä lämpötilamittauksella. Yleismittarilla mittaa AC/DC jännitteen ja virran, resistanssin, diodin, jatkuvuuden sekä lämpötilan. Mittarissa on suuri 1\" taustavalaistu LCD näyttö ja ergonomisesti suunniteltu kotelointi.
Ominaisuudet:
- Keskiarvoistava digitaalinen yleismittari 0,5 % tarkkuudella
- Toiminnot: AC/DC jännite ja virta, resistanssi, lämpötila, diodi/jatkuvuus
- Sulakesuojaus ja väärinkytkennänvaroitin
- 10A maksimi virta
- K-tyypin lämpötilanmittaus
- Näytönpito
- Suhteellinenmittaus
- Automaattinen virrankatkaisu
- Suuri taustavalaistu LCD näyttö
- Sisältää: CAT III mittapäät, seisontatuki, suojakotelo, Velcro ripustuskiinnike, K-tyypin lämpötila-anturi, 9V paristo
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


