EXTECH - Yleismittari digitaalinen - EX520 Yleismittari TRMS CAT IV

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 20 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950395202

Sähkönumero

6778212

Toimittajan tuotenumero

EX520

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

20 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

20 A

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

1 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

0,1 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

0,1 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

40 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

40000 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

750 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,001 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

muu

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

1000 µF

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,00001 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

kyllä

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Extech EX520 Digitaalinen TRMS yleismittari CAT IV, IP67, 11-toimintoa,6000 lukemaa

Extech EX520 on 11 toiminnon digitaalinen TRMS yleismittari suurella LCD näytöllä, lämpötilamittauksella sekä vedenkestävällä IP67 koteloinnilla. EX520 mittaa AC/DC jännitteen ja virran, resistanssin, diodin, jatkuvuuden, kapasitanssin, taajuuden, työjakson sekä lämpötilan. Mittarissa on suuri taustavalaistu 6000 lukeman LCD näyttö.

Ominaisuudet:
  • TRMS yleismittari 0,09 % tarkkuudella
  • Toiminnot: AC/DC jännite ja virta, resistanssi, lämpötila, diodi/jatkuvuus, kapasitanssi, taajuus, työjakso sekä lämpötila
  • Sulakesuojaus ja väärinkytkennänvaroitin
  • CAT II 1000V ja CAT IV 600V
  • 20A maksimi virta
  • K-tyypin lämpötilanmittaus
  • Minimi/maksimi-näyttö, näytönpito
  • Suhteellinenmittaus
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Suuri 6000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö pylväsnäytöllä
  • IP67 luokan veden- ja pölynkestävä kotelointi, 1,8 m pudotuskestävä
  • Sisältää: CAT III mittapäät, seisontatuki, suojakotelo, Velcro ripustuskiinnike, K-tyypin lämpötila-anturi, 9V paristo

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan