EXTECH - Ympäristömittari - 480826 EMF-mittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - kyllä

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950488263

Sähkönumero

6707608

Toimittajan tuotenumero

480826

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech 480826 EMF-mittari 3-suuntainen 300Hz

Extech 480826: Magneettikenttämittari nopeaan, luotettavaan ja helppoon sähkö- ja teollisuuslaitteiden sekä sähkölinjojen aiheuttamien sähkömagneettikenttien mittaukseen. Mittarilla voidaan mitata kolmesta eri sunnasta tulevaa signaalia (X, Y, Z). Mittari näyttää kentän voimakkuuden uTeslana tai mGaussina jopa 300 Hz asti.

Ominaisuudet:
  • Kolmen suunnan mittaus (X, Y, Z)
  • Laaja mittausalue 30 Hz - 300 Hz
  • Valittavissa oleva mittayksikkö (uTesla ja mGauss)
  • Suuri ja helppolukuinen LCD näyttö
  • Näytönpito
  • Helppokäyttöinen ulkoinen anturi
  • Sisältää: Ulkoinen EMF-anturi 90cm pitkällä kaapelilla, 9 V paristo ja kova kantolaukku

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan