EXTECH - Ympäristömittari - CG204 Paksuusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950152041

Sähkönumero

6707648

Toimittajan tuotenumero

CG204

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech CG204 Pinnoitteen paksuusmittari USB-liitännällä 1250µm



Extech CG204: Kannettava paksuusmittari automaattisella mittaustavan valinnalla pintaa rikkomattomaan paksuuden mittaukseen. Mittarin kaksoismittausteknologian ansiosta mittari tunnistaa automaattisesti rautapitoiset (magneettinen induktiomittaus) ja rautaa sisältämättömät substraatit (pyörrevirtamittaus). Kaksi erilaista mittaustilaa: kertamittaus ja jatkuvamittaus, 400 lukeman tallennus ja käyttäjän asetettavissa oleva ylitys/alitushälytys. 

Ominaisuudet:
  • Automaattinen subraatin tunnistus
  • Mittaustavat: Magneettinen induktio ja pyörrevirtaukseen perustuva mittaus
  • Helppokäyttöiset valikot
  • kaksi mittaustilaa: kertamittaus ja jatkuvamittaus
  • 400 lukeman tallennus
  • Käyttäjän asetettavissa olevat ylitys/alitushälytykset
  • Minimi/maksimi/keskiarvolukemat
  • Sisältää 2 kpl AAA paristo, USB kaapeli, ohjelmisto, kalibrointikappaleet (rauta, alumiini), tarkkuuskalibrointikappale, säilytyslaukku

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan