EXTECH - Ympäristömittari - CG206 Paksuusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950152065

Sähkönumero

6716844

Toimittajan tuotenumero

CG206

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech CG206 Pinnoitteen paksuusmittari USB-liitännällä 1350μm



Extech CG206: Kannettava paksuusmittari automaattisella mittaustavan valinnalla pintaa rikkomattomaan paksuuden mittaukseen. Mittarin kaksoismittausteknologian ansiosta mittari tunnistaa automaattisesti rautapitoiset (magneettinen induktiomittaus) ja rautaa sisältämättömät substraatit (pyörrevirtamittaus). Kaksi erilaista mittaustilaa: suora- ja ryhmämittaus. 

Ominaisuudet:
  • Automaattinen subraatin tunnistus
  • Mittaustavat: Magneettinen induktio ja pyörrevirtaukseen perustuva mittaus
  • Helppokäyttöiset valikot
  • kaksi mittaustilaa: kertamittaus ja jatkuvamittaus
  • 1500 lukeman tallennus (30 ryhmälukemaa)
  • Kahden pisteen kalibrointi
  • Taustavalaistu näyttö
  • USB-liitäntä ja tietokoneohjelma
  • Vähäisen paristovirran ilmaisin
  • Sisältää: 2 kpl AAA paristo, USB-kaapeli, ohjelmisto, kalibrointikappaleet (rauta, alumiini), tarkkuuskalibrointikappale, säilytyslaukku

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan