EXTECH - Ympäristömittari - CO10 Kannettava häkämittari

Infradex Oy
KopioiKopioi
EXTECH - Ympäristömittari - CO10 Kannettava häkämittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Minimi havaintoarvo - 1 ppm

  • Äänihälytys - kyllä

  • Ladattava - ei

  • Reaktioaika - 2 s

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950500101

Sähkönumero

6707612

Toimittajan tuotenumero

CO10

Tukkuerä

1

Minimi havaintoarvo:

1 ppm

Äänihälytys:

kyllä

Ladattava:

ei

Reaktioaika:

2 s

Väri:

oranssi

Tunnistus ammoniakki (NH3):

ei

Tunnistus butaani (C4H10):

ei

Tunnistus hiilidioksidi (CO2):

ei

Tunnistus häkä (CO):

kyllä

Tunnistus kloridi (Cl2):

ei

Tunnistus klooridioksidi (CIO2):

ei

Tunnistus sinihappo (HCN):

ei

Tunnistus rikkivety (H2S):

ei

Tunnistus metaani (CH4):

ei

Tunnistus typpidioksisi (NO2):

ei

Tunnistus muut kaasut:

ei

Tunnistus happi (O2):

ei

Tunnistus otsooni (O3):

ei

Tunnistus fosfiini (PH3):

ei

Tunnistus propaani (C3H8):

ei

Tunnistus rikkidioksidi (SO2):

ei

Tunnistus suojakaasu:

ei

Tunnistus räjähtävä kaasu:

ei

Tunnistus leimahtava kaasu:

ei

Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:

ei

Tunnistus myrkyllinen kaasu:

ei

Tunnistus haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

Tiedonsiirto:

ei

Optinen hälytys:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Tulostimella:

ei

Korkeus:

160 mm

Leveys:

56 mm

Syvyys:

40 mm

Laukku:

kyllä

Verkkojännitemuunnin:

ei

Extech CO10 Kannettava häkämittari