EXTECH - Ympäristömittari - CO220 Sisäilmanlaatumittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kanava-asennukseen - ei

  • Sisältää näytön - kyllä

  • Rajähdyssuojattu - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950502204

Sähkönumero

6707688

Toimittajan tuotenumero

CO220

Tukkuerä

1

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Extech CO220 Sisäilmanlaatumittari CO2, lämpötila, ilmankosteus, kastepiste, märkälämpötila



Extech CO220 on pöytämallinen sisäilmanlaatumittari jolla valvot tilan hiilidioksidi (CO2) pitoisuutta, lämpötilaa sekä ilman suhteellista kosteutta. CO220 mittaa myös kastepisteen ja märkälämpötilan sekä laskee tilastollisesti painotetun keskiarvon ja lyhytaikaisen altistuksen rajat. Mittarisa on huoltovapaa CO2 tunnistin.

Ominaisuudet:
  • Mittaa: Hiilidioksidi (CO2), ilmanlämpötila, ilmankosteus, kastepiste ja märkälämpötila
  • Huoltovapaa NDIR (ei-dispersiivinen infrapunasäteily) CO2 tunnistin
  • Laskee tilastollisesti painotetun keskiarvon (8 tunnin painotettu keskiarvo) sekä 15 minuutin lyhytaikaisen altistuksen rajat
  • Automaattinen lähtötilakalibrointi
  • Esittää vuoden, kuukauden, päivän ja ajan
  • Manuaalinen 99 lukeman tallennus
  • Toimitus sisältää virtalähteen


EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan