EXTECH - Ympäristömittari - EMF510 EMF/ELF-mittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - kyllä

  • Sähkömagneettikentän mittaus - kyllä

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950225103

Sähkönumero

6714701

Toimittajan tuotenumero

EMF510

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

kyllä

Sähkömagneettikentän mittaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

EMF510 EMF/ELF-mittari

EMF510 EMF/ELF-mittari
Erittäin herkkä EMF / ELF -mittari, jossa on sisäänrakennettu yhden akselin anturi.
Extech EMF510 mittaa sähköä sähkömagneettisista kentistä (EMF) ja sähkösignaaleista ja on herkkä erittäin matalalle taajuustasolle (ELF). Sisäänrakennettu yksiakselinen anturi sopii erinomaisesti valokaapeleiden, sähkölaitteiden, tuulettimien ja puhaltimien sekä sähkövirtapiirien valvontaan kahdessa sarjassa milli-Gauss- ja mikro-Tesla-yksiköiden kanssa. EMF510: ssä on suuri taustavalaistu LCD-näyttö hämärässä valaistulle alueelle, ergonominen kompakti muotoilu, jossa on rannehihna, automaattinen virrankatkaisu ja Min / Max-toiminto.

Ominaisuudet:
  • Mittaa EMF / ELF - tasot milliGaussissa (mG) tai microTesla (μT) enintään 2000mG (200μT) kahdesta alueesta valita
  • Sisäänrakennettu yksiakselinen anturi antaa perustavan tarkkuudenlukeman ± 5%
  • 30-300Hz kaistanleveys
  • Taustavalaistu näyttö, joka näkyy hämärässä valaistuksessa
  • Data Hold ja Min / Max -toiminnot
  • Automaattinen sammutus pois päältä toiminto
  • Jalusta (lisävarusteena saatava TR100-jalusta)
  • Täydellinen rannehihna ja 3 AAA-paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan