EXTECH - Ympäristömittari - EN300 Ympäristömittari 5-in-1

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950440308

Sähkönumero

6714728

Toimittajan tuotenumero

EN300

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

kyllä

Äänitason mittaus:

kyllä

Äänen voimakkuuden mittaus:

kyllä

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech EN300 Ympäristömittari 5-in-1 RS232-liitäntä

Extech EN300 Ympäristömittari mittaa ilmankosteutta, lämpötilaa, ilman nopeutta, valon määrää sekä äänen tasoa. EN300 on kestävä ympäristömittari jonka voi kiinnittää kolmijalkaan ja yhdistää RS-232 liitännällä tietokoneeseen. Suuri taustavalaistu LCD näyttö esittää samanaikaisesti lämpötilan ja ilman nopeuden tai suhteellisen kosteuden. Riippuen käytettävästä toiminnosta mittari kääntää näytön suunnan käyttömukavuuden parantamiseksi. 

Ominaisuudet:
  • Kestävä kotelointi
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Esittää samanaikaisesti lämpötilan ja ilman nopeuden tai suhteellisen kosteuden
  • Kääntää näytön suunnan riippuen käytettävästä toiminnosta
  • Näytönpito, minimi/maksimi arvojen näyttö
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Vähäisen paristovirran ilmaisin
  • Sisäänrakennettu siipipyörä ilman nopeuden mittauksiin
  • Sisäänrakennettu ohutkalvoinen kapasitiivinen kosteusanturi
  • Sisäänrakennettu termistorianturi ilman lämpötilan mittauksiin
  • K-tyypin liitäntä lämpötilan mittauksiin (1300°C asti)
  • Tarkkuusvalodiodi ja korjaussuodatin kosini ja värikorjattuihin valaistusvoimakkuusmittauksiin
  • 2-mittausluokan desibelimittari, A-taajuuden painotuksella
  • Kolmijalkakiinnitys
  • RS-232 liitäntä
  • Sisältää: K-tyypin lämpötila-anturin, säilytyskotelon, 6 kpl AAA paristoa

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan