EXTECH - Ympäristömittari - Extech EC700 Vedenlaatumittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Malli / Tyyppi - siirrettävä

  • pH-mittausalue - 2...12

  • Lämpötilamittausalue - -5...60 °C

  • Liuennut happi (DO) -pitoisuusalue - 0...20 mg/l

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950157008

Sähkönumero

6714757

Toimittajan tuotenumero

EC700

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Malli / Tyyppi:

siirrettävä

pH-mittausalue:

2...12

Lämpötilamittausalue:

-5...60 °C

Liuennut happi (DO) -pitoisuusalue:

0...20 mg/l

pH-mittaus:

kyllä

pH-erottelukyky:

0,01

Lämpötilakompensointi, pH:

automaattinen

DC-jännitemittaus mV:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

0,1 °C

Optinen liuenneen hapen (DO) -mittaus:

kyllä

Liuennut happi (DO) -erottelukyky:

0,1 mg/l

Liuennut happi (DO) -kylläisyysalue:

0...199.9 %

Konduktanssin mittaus:

kyllä

Johtavuuden mittausalue:

0...1999 µS/cm

Johtavuuden erottelukyky:

0,1 µS/cm

Kokonaiskiintoaineen (TDS) mittaus:

kyllä

Suolapitoisuuden mittaus:

ei

Vastusmittaus:

ei

Ionikonsentraation mittaus (ISE):

ei

Sameudenmittaus:

ei

Tiedon keräys:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

USB-liitäntä:

ei

Ethernet-liitäntä:

ei

SPI-liitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Extech EC700 6-in-1 vedenlaatumittari 3-anturilla

Extech EC700 – 6-in-1 vedenlaatumittari kolmella anturilla

Extech EC700 on monipuolinen ja tarkka 6-in-1 vedenlaatumittari, joka mittaa pH:n, sähkönjohtavuuden, TDS:n (kokonaisliuenneet kiintoaineet), suolapitoisuuden, liuenneen hapen sekä lämpötilan yhdellä kompaktilla laitteella. Vaihdettavat anturit tekevät siitä erinomaisen työkalun vesilaboratorioihin, vesilaitoksille, jäteveden käsittelyyn ja ympäristön seurantaan.

Ominaisuudet:
  • 6-in-1 mittaus: pH, johtavuus, TDS, suolapitoisuus, liuennut happi ja lämpötila.
  • Optinen DO-anturi: vähäinen huoltotarve, ei hapenkulutusta eikä vähimmäisvirtaustarvetta.
  • IP67-luokiteltu vedenpitävä rakenne kestää vaativat olosuhteet kentällä.
  • Suurikokoinen LCD-näyttö näyttää useita arvoja samanaikaisesti.
  • Automaattinen lämpötila-, paine- ja suolapitoisuuskompensointi tarkkoja mittauksia varten.
  • Muisti 99 lukemalle trendien ja muutosten seuraamiseksi.

Tekniset tiedot:
  • Johtavuus: 0–150.0 mS/cm, tarkkuus ±1.5 % FS
  • pH: 2.00–12.00 pH, tarkkuus ±0.01 pH
  • Liuennut happi: 0–20.0 mg/L, tarkkuus ±3 % FS
  • Suolapitoisuus: 0–42.0 ppt, tarkkuus ±1.5 % FS
  • TDS: 0–150.0*f ppt (f = 0.3–1.0), tarkkuus ±1 % FS
  • Lämpötila: –5 °C…+60 °C, tarkkuus ±0.5 °C
  • Suojausluokka: IP67
  • Virtalähde: 4 × AAA (1,5 V)
  • Paino: 200 g
  • Takuu: 2 vuotta

Extech EC700 on luotettava ja kenttäkelpoinen monianturimittari, joka tarjoaa täydellisen vedenlaadun analysoinnin yhdellä laitteella – tarkasti, nopeasti ja kestävästi.