EXTECH - Ympäristömittari - EZ40 EzFlex Kaasuvuotoilmaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Minimi havaintoarvo - 50 ppm
Äänihälytys - kyllä
Ladattava - kyllä
Reaktioaika - 2 s
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950510407
Sähkönumero
6707662
Toimittajan tuotenumero
EZ40
Tukkuerä
1
Minimi havaintoarvo:
50 ppm
Äänihälytys:
kyllä
Ladattava:
kyllä
Reaktioaika:
2 s
Väri:
muu
Tunnistus ammoniakki (NH3):
kyllä
Tunnistus butaani (C4H10):
kyllä
Tunnistus hiilidioksidi (CO2):
ei
Tunnistus häkä (CO):
kyllä
Tunnistus kloridi (Cl2):
ei
Tunnistus klooridioksidi (CIO2):
ei
Tunnistus sinihappo (HCN):
ei
Tunnistus rikkivety (H2S):
kyllä
Tunnistus metaani (CH4):
kyllä
Tunnistus typpidioksisi (NO2):
ei
Tunnistus muut kaasut:
kyllä
Tunnistus happi (O2):
ei
Tunnistus otsooni (O3):
ei
Tunnistus fosfiini (PH3):
ei
Tunnistus propaani (C3H8):
kyllä
Tunnistus rikkidioksidi (SO2):
ei
Tunnistus suojakaasu:
ei
Tunnistus räjähtävä kaasu:
ei
Tunnistus leimahtava kaasu:
kyllä
Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:
ei
Tunnistus myrkyllinen kaasu:
ei
Tunnistus haihtuvat orgaaniset yhdisteet:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Tiedonsiirto:
ei
Optinen hälytys:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Tulostimella:
ei
Korkeus:
221 mm
Leveys:
72 mm
Syvyys:
46 mm
Laukku:
ei
Verkkojännitemuunnin:
ei
Extech EZ40 EzFlex: Kaasuvuotoilmaisin havaitsee palavat kaasut nopeasti ja tarkasti, löytäen pienimmätkin vuodot. EZ40 kaasuvuotoilmaisimessa on 40,6 cm pitkä joutsenkaula, jolla yltää vaikeisiinkin paikkoihin. Helppo yhden käden käyttö ja peukalolla ohjattava ilmaisimen herkkyyden säätö. Optinen ja akustinen hälytys.
Ominaisuudet:
- 40,6 cm pitkä joutsenkaulailmaisin
- Korkea herkkyys
- Hälytysraja 10 % LEL
- Optinen ja akustinen hälytys
- Havaitut kaasut: Maakaasu, metaani, etaani, propaani, butaani, asetoni, alkoholi, ammoniakki, hiilimonoksidi, bensiini, lentopetroli, rikkivety, savu, liuottimet, tinneri ja teollisuusbensiini
- Sisältää 3 kpl LR14 paristoa
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


