EXTECH - Ympäristömittari - FG100 Kaasuvuotoilmaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Minimi havaintoarvo - 500 ppm
Äänihälytys - kyllä
Ladattava - ei
Väri - muu
Tunnistus ammoniakki (NH3) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950501009
Sähkönumero
6707693
Toimittajan tuotenumero
FG100
Tukkuerä
1
Minimi havaintoarvo:
500 ppm
Äänihälytys:
kyllä
Ladattava:
ei
Väri:
muu
Tunnistus ammoniakki (NH3):
ei
Tunnistus butaani (C4H10):
ei
Tunnistus hiilidioksidi (CO2):
ei
Tunnistus häkä (CO):
ei
Tunnistus kloridi (Cl2):
ei
Tunnistus klooridioksidi (CIO2):
ei
Tunnistus sinihappo (HCN):
ei
Tunnistus rikkivety (H2S):
ei
Tunnistus metaani (CH4):
ei
Tunnistus typpidioksisi (NO2):
ei
Tunnistus muut kaasut:
ei
Tunnistus happi (O2):
ei
Tunnistus otsooni (O3):
ei
Tunnistus fosfiini (PH3):
ei
Tunnistus propaani (C3H8):
kyllä
Tunnistus rikkidioksidi (SO2):
ei
Tunnistus suojakaasu:
ei
Tunnistus räjähtävä kaasu:
ei
Tunnistus leimahtava kaasu:
kyllä
Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:
ei
Tunnistus myrkyllinen kaasu:
ei
Tunnistus haihtuvat orgaaniset yhdisteet:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Tiedonsiirto:
ei
Optinen hälytys:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Tulostimella:
ei
Halkaisija:
21 mm
Korkeus:
180 mm
Leveys:
21 mm
Syvyys:
21 mm
Laukku:
ei
Verkkojännitemuunnin:
ei
Extech FG100: Kaasuvuotoilmaisin havaitsee herkästi syttyvät nesteytetyn maakaasun (LNG) ja nestekaasun (LPG) 500 - 6500 PPM. Optinen ja akustinen hälytys. Helppo yhden Kätevä pieni koko ja taskuklipsi.
Ominaisuudet:
- Havaitsee herkästisyttyvät kaasut - Nesteytetty maakaasu (LNG) ja nestekaasu (LPG)
- 500 - 6500 PPM
- Optinen ja akustinen hälytys
- Yhtäjaksoinen käyttöaika paristoilla jopa 4 tuntia
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


