EXTECH - Ympäristömittari - MF100 Magneettikenttämittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - kyllä

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950361108

Sähkönumero

6707685

Toimittajan tuotenumero

MF100

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech MF100 AC/DC Magneettikenttämittari lämpötilakorjaimella

Extech MF100: AC/DC Magneettikenttämittari automaattisella lämpötilakompensoinnilla ja hall-anturilla.

Ominaisuudet:
  • Hall-anturi automaattisella lämpötilakompensoinnilla
  • Pohjoisnapa / Etelänapa indikaattori
  • Nolla painike DC mittauksiin
  • Näytönpito sekä minimi/maksimi lukemien näyttö
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää yksiakselisen magneettianturin, suojakotelon, 9V pariston ja kantolaukun

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan