EXTECH - Ympäristömittari - PH100 ExStik pH-mittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu vedelle - kyllä

  • Soveltuu juomakelpoiselle vedelle - kyllä

  • Soveltuu polttoaineelle/öljylle - ei

  • Pakkaustyyppi - muu

  • Pituus - 172.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950051009

Sähkönumero

6707669

Toimittajan tuotenumero

PH100

Tukkuerä

1

Soveltuu vedelle:

kyllä

Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:

kyllä

Soveltuu polttoaineelle/öljylle:

ei

Pakkaustyyppi:

muu

Pituus:

172.7 mm

Leveys:

35.6 mm

Korkeus:

40.6 mm

Extech PH100 ExStik pH-mittari

Extech PH100: ExStik® pH-mittari
ExStik® PH100 pH-mittari on vedenkestävä, tarkka ja uudelleenkäytettävä pH-mittari, jossa on ainutlaatuinen datan tallennusominaisuus joka tekee mittarista poikkeuksellisen helppokäyttöisen ja parantaa huomattavasti sen käytettävyyttä. Tasakärkinen elektrodi mahdollistaa nesteiden, puolikiinteiden aineiden ja kiinteiden aineiden pH mittauksen, sekä vähentää elektrodin rikkoutumisen ja tukkeutumisen riskiä. Mittarissa on ilmaisin joka kertoo kun elektrodi tulisi vaihtaa, sekä kalibroinnin tarpeen ilmaisin, joka kertoo kun mittari on uudelleen kalibroitava tarkan mittaustuloksen varmistamiseksi. Muistitoiminnolla tallennat ja haet 15 peräkkäin tallennettua lukemaa, joten tulosten kehitysten seuraaminen on helppoa. LCD näyttö esittää pH- ja lämpötilatiedot lukemina näytöllä, sekä happamuuden ja emäksisyyden analogisessa pylväsnäytössä. 1, 2 tai 3 kohdan kalibrointi tunnistaa automaattisesti käytetyn kalibrointilioksen. Muihin toimintoihin kuuluu myös automaattinen lämpötilan kompensointi, automaattinen virrankatkaisu, vähäsen paristovirran ilmaisin ja näytönpito.

Ominaisuudet:
  • Mittaa pH arvon, lämpötilan
  • Analoginen pylväsnäyttö esittää happamuuden ja emäksisyyden kehityssuunnan
  • RENEW toiminto ilmoittaa elektrodin vaihtotarpeesta
  • CAL ominaisuus ilmoittaa mittarin kalibroinnin tarpeesta
  • Vedenkestävä tasakärkinen pH elektrodi
  • Lämpötilanmittaus amutomaattisella lämpötilankompensoinnilla
  • 1, 2 , 3 kohdan kalibrointi tunnistaa automaattisesti käytetyn kalibrointiliuoksen. (kalibrointiliuokset myydään erikseen)
  • Sisältää tasakärkisen pH elektrodin, sensorin suojatulpan, kannellisen näytekupin, 4 kpl 3V CR-2032 nappiparistoa sekä 1,2m kaulanauhan

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan