EXTECH - Ympäristömittari - PH90 pH-mittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Käyttöliittymä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950150900
Sähkönumero
6716846
Toimittajan tuotenumero
PH90
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
ei
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Extech PH90: Vedenkestävä pH mittari lujatekoisella ja vedenkestävällä (IP57) koteloinnilla. pH mittarissa on tasakärkinen mittaelektrodi ja se soveltuu nesteiden, puolikiinteiden ja kiinteiden aineiden pH-mittaukseen. Tasakärkinen elektrodi ei tukkeudu ja rikkoudu, yhtä helposti kuten perinteiset lasielektrodit. Elektrodi on helppo ja nopea vaihtaa ja se soveltuu käytettäväksi niin laboratorio kuin kenttäolosuhteissa.
Ominaisuudet:
- Helposti vaihdettavissa oleva elektrodi
- Näyttää samanaikaisesti pH:n ja lämpötilan
- 2 tai 3 pisteen kalibrointi tunnistaa automaattisesti käytettävän puskuriliuoksen (pH puskuriliuokset myydään erikseen)
- PTS-ominaisuus ilmaisee kun elektrodi tulisi vaihtaa (alle 70 % tai yli 130 %)
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- Näytönpito, minimi/maksimiarvojen näyttö
- Automaattinen virrankatkaisu
- Vähäisen paristovirran ilmaisin
- Vedenkestävä (IP57) kotelointi (mittari kelluu tippuessaan veteen)
- Sisältää: pH-elektrodin, suojakorkin, 2 kpl CR-2032 nappiparistoa
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


