EXTECH - Ympäristömittari - TKG150 Ultraäänipaksuusmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Käyttöliittymä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950151501
Sähkönumero
6707651
Toimittajan tuotenumero
TKG150
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
ei
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Extech TKG150: Digitaalinen ultraäänipaksuusmittari/dataloggeri pintaa rikkomattomaan paksuusmittaukseen. TKG150 on kompakti, käsikäyttöinen ja kestävä paksuusmittari. Ultraääniteknologian ansiosta teräsrakenteiden paksuusmittaus onnistuu pintaa rikkomatta.
Ominaisuudet:
- Laaja mittausalue: 5MHz anturilla 1.0-508mm ja erikseen myytävällä 10MHz anturilla 0,50-508mm
- Taustavalaistua pistematriisinäyttöä on helppo lukea myös auringopaisteessa
- 100 000 lukeman tallennus
- Kaiusta kaikuun ominaisuus vähentää pinnoitteesta johtuvia mittausvirheitä
- B-scannaus (testikappaleen visuaalinen poikkileikkaus)
- Värähtelee hälyttäessä
- Sisältää 60ml kytkentäainepullo, 2 kpl AA paristo, 5MHz anturi, kova kantolaukku, USB-kaapeli ja XPorter-ohjelmisto
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


