EXTECH - Ympäristömittari - VB300 G-voimaloggeri

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kiskoasennus - ei

  • Ethernet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950713006

Sähkönumero

6707664

Toimittajan tuotenumero

VB300

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kiinnitystapa:

muu

Kiskoasennus:

ei

Ethernet:

ei

Värähtelyominaisuuksien valvonta värähtelynopeuden RMS avulla:

ei

Värähtelyominaisuuksien valvonta DKW:n avulla:

ei

Taajuusvalinnainen valvonta värähtelynopeuden avulla:

ei

Taajuusvalinnainen valvonta värähtelyn kiihtyvyyden avulla:

ei

Taajuusvalinnainen valvonta verhokäyrän avulla:

ei

Mittaustapa:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Palvelinyhteysmahdollisuus:

ei

Muistikapasiteetti:

4 Mbyte

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Extech VB300 USB G-voimamittari/dataloggeri

Extech VB300: 3-Akselinen G-voimadataloggeri USB-liitännällä. VB300 tallentaa tiedot iskuista, tärinästä ja kiihtyvyydestä.

Ominaisuudet:
  • Sisäänrakennettu 3-akselinen kiihdytysmittari tallentaa tiedot tapahtuneista iskuista
  • Helppo asennus ja tietojen lataus USB-liitännän avulla
  • Tallentaa 112 028 tunnistettua liikettä jokaista akselia kohden tai 168 042 tavallista näytettä
  • Valittavissa X-, Y-, Z-akselit tai mikä tahansa akseleiden kombinaatio (ohjelmiston avulla)
  • Mahdollisuus valita näytteenottotiheys 50ms - 24 tuntia
  • Manuaalinen tai ohjelmoitavissa oleva tallennuksen käynnistys
  • Käyttäjän valittavissa oleva hälytysraja
  • Pitkä pariston kesto
  • Sisältää Magneettisen kiinnitystelineen, 3.6V Litium pariston ja Windows yhteensopivan ohjelmiston

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan