EXTECH - Ympäristömittari - VB400 Tärinämittari kynä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Kiinnitystapa - muu
Kiskoasennus - ei
Ethernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950714003
Sähkönumero
6707665
Toimittajan tuotenumero
VB400
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kiinnitystapa:
muu
Kiskoasennus:
ei
Ethernet:
ei
Värähtelyominaisuuksien valvonta värähtelynopeuden RMS avulla:
kyllä
Värähtelyominaisuuksien valvonta DKW:n avulla:
ei
Taajuusvalinnainen valvonta värähtelynopeuden avulla:
kyllä
Taajuusvalinnainen valvonta värähtelyn kiihtyvyyden avulla:
kyllä
Taajuusvalinnainen valvonta verhokäyrän avulla:
ei
Mittaustapa:
värähtelykiihtyvyys
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Palvelinyhteysmahdollisuus:
ei
Muistikapasiteetti:
0 Mbyte
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Extech VB400: Kynämallinen tärinämittari on suunniteltu helpoon ja tarkkaan teollisten laitteiden nopeus- ja kiihtyvyysmittauksiin.
Ominaisuudet:
- Mittaa (RMS) nopeuden ja kiihtyvyyden
- Mittausalue: kiihtyvyys (RMS): 656ft/s2; 20.39g; 200m/s2; Nopeus (RMS): 7. 87in/s; 2.00cm/s; 200mm/s
- Laaja taajuusalue 10Hz - 1kHz
- Resoluutio: 1ft/s²; 0.01g; 0.1m/s² ja 0.02in/s; 0.01cm/s; 0.1mm/s
- Tarkkuus: ±(5% + 2)
- Nollakorjaus, näytönpito, vähäisen paristovirran ilmaisin
- Veden ja pölyn kestävä kotelointi (IP65)
- Sisältää: Mittauskärjen, magneettinen jalusta, 4 kpl AAA paristoa, säilytyskotelo
EXTECH -tuote
Tutustu EXTECH-sarjaan


