EXTECH - Ympäristömittari - VFM200 Formaldehydi-/VOC

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950722008

Sähkönumero

6716832

Toimittajan tuotenumero

VFM200

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech VFM200 Kannettava Formaldehydi- ja VOC-mittari

Extech VFM200: VOC/Formaldehydimittari mittaa VOC (haihtuvat orgaaniset aineet) ja Formaldehydipitoisuudet (HCHO) reaaliajassa. VFM200 soveltuu ilmanlaadun  tarkkailuun kotona, toimistoissa, tehtaissa, hotelleissa, kouluissa ja missä tahansa sisätiloissa. Potentiaalisia VOC lähteitä ovat maalit, liimat, pintakäsittelyaineet, tupakansavu, hyöteismyrkyt, hygieniatarvikkeet, autojen pakokaasut, uudet kalusteet, tapetit ja puhdistusaineet. Kemikaaleista asetoni, etyleeniglykoli, formaldehydi, ksyleeni, 1,3-butadieeni, tetrakloorieteeni, rikkivety, ammoniakki, tolueeni, bentseeni, metyleenikloridi, perkloorietyleeni ja MTBE

Ominaisuudet:
  • Mittaa reaali- ja samanaikaisesti VOC (haihtuvat orgaaniset aineet) ja Formaldehydipitoisuudet (HCHO)
  • Nopea reagointiaika ja korkea tarkkuus
  • Kaksi valittavissa olevaa mittayksikköä (ppm ja mg/m3)
  • Säädettävät hälytysrajat (ylitys/alitus)
  • Taustavalaistu LCD näyttö
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: Akku, AC-virtalähde/laturi

EXTECH -tuote

Tutustu EXTECH-sarjaan