EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - IR-läsnäoloilmaisin PD2400 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi - passiivinen infrapuna
Tunnistusalueen maksimipituus - 45 m
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035240090
Sähkönumero
3524009
Toimittajan tuotenumero
13144
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi:
passiivinen infrapuna
Tunnistusalueen maksimipituus:
45 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Enimmäistyösykli:
20 min
Leveys:
70 mm
Korkeus:
102 mm
Syvyys:
50 mm
DALI-liitännällä:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Valvonta-alue:
100 °
Tunnistusalueen maksimileveys:
45 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Ohjausvirta:
20 mA
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
PD-2400 on erittäin herkkä infrapunaläsnäolotunnistin. Käyttöjännite 24V AC/DC. Tunnistimessa on vaihdettava linssi. Aikaviive säädettävissä 2 s- 20 min. Herkkyys on säädettävissä. Sisäistä valoisuusanturia voidaan käyttää estämään sytytys tiloissa, joissa on riittävästi päivänvaloa. Vakiolinssi 15, valvonta-alue 45x45 m.
EXTRONICELEKTRONIK -tuote
Tutustu EXTRONICELEKTRONIK-sarjaan


