EXTRONICELEKTRONIK - Valonsäädin EXTRONIC - NP-3T DL + LS-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340157101186
Sähkönumero
2603120
Toimittajan tuotenumero
13181
Tukkuerä
5
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
DALI-tasonsäädin on yksinkertainen tapa ohjata laajojen valaistusalueiden DALI-valaisimien tasoja läsnäolotiedon ja valovoimakkuuden perusteella. NP-3T DL on ideaalinen DALI-valaisimien päivänvalo- ja vakiovalo-ohjaukseen. Tasonsäädinratkaisussa valaisimia ei tarvitse ohjelmoida, vaan valaistustasot voidaan asettaa manuaalisesti tasonsäätimen potentiometristä. Tunnistimien viiveaikojen asetus onnistuu myös keskitetysti DALI-tasonsäätimestä.
EXTRONICELEKTRONIK -tuote
Tutustu EXTRONICELEKTRONIK-sarjaan


