EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - AD-232

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 50 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340157100479
Sähkönumero
2603127
Toimittajan tuotenumero
185071
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
50 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
20 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
DC
Leveys:
84 mm
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
35 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
50 m
Havainnointialueen halkaisija:
25 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Tuotekuvaus
AD-232 on akustinen tunnistin, joka toimii osana PD-230 järjestelmää. Tunnistin kuulee, kun ovi porrashuoneeseen avataan sekä kun porrashuoneessa liikutaan. Tunnistin kuulee siis matalaa ääntä (LF – 0 - 3 Hz), jotka syntyvät kun ovi avataan ja korkeita ääniä (HF - 6 – 8 kHz) jotka syntyvät kun valvottavassa tilassa kävellään. Käyttömukavuus on erityisen suuri tällä tunnistimella. Edellytys hyvälle toiminnalle on, että valvottavaan tilaan johtavat ovet ovat normaalisti suljettu.
Tunnistimessa pystyy säätämään viiveen, jolloin valot pysyvät kirkkaana viimeisestä havaitusta äänestä (0-20 min).
- Porrashuoneet
- Pukutilat
- Suihkutilat
- Sokkeloinen tila
- Varastotilat
- Pysäköintitallit
EXTRONICELEKTRONIK -tuote
Tutustu EXTRONICELEKTRONIK-sarjaan


