EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - PD-230 tunnistin +releyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 41 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340157100042
Sähkönumero
2603123
Toimittajan tuotenumero
18500
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
41 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
20 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...100 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
88 mm
Korkeus:
88 mm
Syvyys:
39 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
100 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.05 m
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
61 m
Maksimi läsnäoloalue:
1500 m²
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...30 °
Max. kytkentäteho LED:
800 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
58
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tuotekuvaus
Extronic PD-230 230V AC on IR-tunnistin kokonaisuus. Paketti sisältää yhden tunnistimen PD-231, releyksikön PS-230 ja johdon tunnistimen ja releyksikön väliin. Releyksikkö kytketään verkkosähköön ja se syöttää 12V tasoista jännitettä tunnistimille PD-231. Valaistuskuorma kytketään releyksikköön.
Valvonta-aluetta voi laajentaa tunnistimella PD-231. Vakiolinssillä suuri valvonta-alue 45x45 m. PS-230 voi syöttää virtaa jopa 5 kpl:lle PD-231 tunnistimia.
Kuormitettavuus
Resistiivinen kuorma cos f=1: 2300 W
Loisteputket cos f=0,5: 1150 W, (enintään. 16 valaisinta)
LED: 800 W, (enintään. 13 valaisinta)
Pienoisloistevalaisimet: 800 W, (enintään. 13 valaisinta)
Viivesäätö 2 sek - 20 min.
PS-231 on suojattava enintään C10A sulakkeella.
Releyksikköön PS-230 voi liittää painonapin, josta valoja voidaan manuaalisesti ohjata päälle ja pois.
Tunnistimessa PD-231 on sisäänrakennetu valoisuusanturi, jolla voidaan estää valojen syttyminen jos tilassa on tarpeeksi valoa. Painonapista saadaan sytyettyä valot vaikka valaisuusanturin mukaan tilassa on riittävästi valoa. Jos valoisuusanturi on asetettu arvoon Off, se ei ole käytössä.
Tunnistimessa on jumpperi Auto/Man. Auto asennossa. Auto asennossa tunnistin aina sytyttää valot tilassa (jos valoisuusanturi on Off asennossa tai tilassa on pimeätä). Man asennossa valot on aina sytytettävä painonapilla, mutta ne sammuvat automaattisesti.
EXTRONICELEKTRONIK -tuote
Tutustu EXTRONICELEKTRONIK-sarjaan


