EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - Tasasuuntaaja 12V EXE-2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 11...13.65 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 220...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 0...0 V
Energiankulutus - 20 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035240939
Sähkönumero
3524093
Toimittajan tuotenumero
18108
Tukkuerä
18108
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
11...13.65 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
220...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...0 V
Energiankulutus:
20 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
76 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Toinen toisio lähtöjännite:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellinen lähtöjännite 2:
0 V
Nimellinen lähtöjännite 3:
0 V
Nimellislähtövirta 1:
1.5 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
220...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
19 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus mahdollista:
ei
Upotusleveys:
72 mm
Upotuskorkeus:
76 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EXTRONICELEKTRONIK -tuote
Tutustu EXTRONICELEKTRONIK-sarjaan


