EXTRONICELEKTRONIK - Läsnäolotunnistin EXTRONIC - Tasasuuntaaja 24V EXE-2400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...27.8 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.5 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Leveys - 72 mm
Korkeus - 92 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026031072
Sähkönumero
2603107
Toimittajan tuotenumero
18018A
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...27.8 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.5 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
76 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
1.5 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00


