EXTRONICELEKTRONIK - Ohjauslaite EXTRONIC - PS-1250 DL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 16...22 V
Enimmäislähtövirta 1 - 0.25 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 220...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7340157101445
Sähkönumero
2603121
Toimittajan tuotenumero
18510
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
16...22 V
Enimmäislähtövirta 1:
0.25 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
220...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
36 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
75 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
22 V
Nimellislähtövirta 1:
0.25 A
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Yhden DALI-väylän tehonsyöttöön 250mA.


