EXTRONICELEKTRONIK - Valonsäädin EXTRONIC - NP-2T DL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7340157101179
Sähkönumero
2603119
Toimittajan tuotenumero
13180
Tukkuerä
5
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Kokoonpano:
muu
Kruunuvalonsäädin:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
EXTRONICELEKTRONIK -tuote
Tutustu EXTRONICELEKTRONIK-sarjaan


