EYELEDS - Outdoor Pro maavalaisin - Pyöreä LED 1,6lm RST/AM IP67

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EYELEDS - Outdoor Pro maavalaisin - Pyöreä LED 1,6lm RST/AM IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 1.6 lm

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8716197147702

Sähkönumero

4137141

Toimittajan tuotenumero

EOP-RAM-01

Tukkuerä

EOP-RAM-01

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1.6 lm

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojausluokka:

III

Ulkohalkaisija:

45 mm

Upotusleveys:

40 mm

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

kyllä

Ulkotiloihin, uppoasennus (uppoaa 27mm, upotusaukko 40mm), nopea Plug&Play järjestelmä. rosteri/meripihka SMD LED 0,3W. PC-linssikestää 285Kg askelkuorman. Käyttöalue: -35c.. +65C