EYELEDS - Outdoor Pro maavalaisin - Pyöreä LED 1,6lm RST/CW IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen mitoitettu valovirta - 1.6 lm
Värilämpötila-alue - 5500...5500 K
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716197147641
Sähkönumero
4137139
Toimittajan tuotenumero
EOP-RCW-01
Tukkuerä
EOP-RCW-01
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1.6 lm
Värilämpötila-alue:
5500...5500 K
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojausluokka:
III
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
45 mm
Upotusleveys:
40 mm
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
kyllä


