EYELEDS - Outdoor Pro virtalähde - PSU-EU 12W/12V DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Lähtöjännite - 12...12 V
Lähtövirta - 1...1 mA
Lähtöteho - 12...12 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716197115404
Sähkönumero
4137132
Toimittajan tuotenumero
OPA-11000
Tukkuerä
OPA-11000
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Lähtöjännite:
12...12 V
Lähtövirta:
1...1 mA
Lähtöteho:
12...12 W
Pituus:
105 mm
Leveys:
105 mm
Korkeus:
65 mm
PSU-EU 12V DC / 12W.


