FABER KABEL - Automaatiokaapeli - Li9YC11Y 4x2x0,25

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Automaatiokaapeli - Li9YC11Y 4x2x0,25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdintunniste - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002708530

Sähkönumero

0270853

Toimittajan tuotenumero

6009861

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Johdintunniste:

väri

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeeniton häiriösuojattu Li9YC11Y 4x2x0,25 Harmaa 300V Kela 500m

Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjukäyttöön ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin

  • Johdinluokka: erittäin hienolankainen, luokka 6