FABER KABEL - Energiansiirtoketjukaap EMC HF - EFK 300CP PUR 18G1 K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Kosketussuoja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0437173
Toimittajan tuotenumero
6006177
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kosketussuoja:
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli PUR EFK 300 CP 18G1 Harmaa 300/500V Kela 500m
Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin.
Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin.
- Hienolankainen luokka 6
- Mustat numeroidut johtimet +kevi