FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - 2YSL(ST)CYV-JB 3x70+3G10

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - 2YSL(ST)CYV-JB 3x70+3G10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004372197

Sähkönumero

0437219

Toimittajan tuotenumero

6009977

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Häiriösuojattu moottorinsyöttökaapeli PVC, 2YSL(ST)CYV-JB 3x70+3G10 Musta 0,6/1kv Kela 500m