FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - 2YSL(ST)CYV-JB 3x95+3G16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004372203
Sähkönumero
0437220
Toimittajan tuotenumero
6012654
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Häiriösuojattu moottorinsyöttökaapeli PVC, 2YSL(ST)CYV-JB 3x95+3G16 Musta 0,6/1kv Kela 500m


