FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - 2YSL(ST)CYV-JB 4x120

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - 2YSL(ST)CYV-JB 4x120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004372210

Sähkönumero

0437221

Toimittajan tuotenumero

6012655

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Häiriösuojattu moottorinsyöttökaapeli PVC, 2YSL(ST)CYV-JB 4x 120 Musta 0,6/1kv Kela 500m