FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - YSLYCY-JZ 600 4x1,5 MU K500 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - YSLYCY-JZ 600 4x1,5 MU K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0421561

Toimittajan tuotenumero

6007632

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Häiriösuojattu ohjauskaapeli PVC, YSLYCY-JZ 600 4x1,5 Musta Eca 0,6/1kV Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta.

  • Hyvä öljyn ja kemikaalien kesto
  • Voidaan asentaa ulos ilman UV suojausta
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5