FABER KABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli 1kV - YSLYCY-JZ 600 4x35 MU K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004372319
Sähkönumero
0437231
Toimittajan tuotenumero
6008339
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina, jossa tarvitaan häiriösuojausta.
- Hyvä öljyn ja kemikaalien kesto
- Voidaan asentaa ulos ilman UV suojausta
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


