FABER KABEL - Ketjukaapeli - EFK SC 9Y11Y 1G6

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Ketjukaapeli - EFK SC 9Y11Y 1G6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004372333

Sähkönumero

0437233

Toimittajan tuotenumero

6014960

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Halogeeniton energiansiirtoketjukaapeli PUR, EFK SC 9Y11Y 1G6 Musta/keltavihreä 0,6/1kV Kela 500m

PUR-vaippainen halogeeniton, erittäin taipuisa, anturi- ja toimilaitekaapeli teollisuuden sovelluksiin

  • Johdinluokka: Hienolankainen luokka 6