FABER KABEL - Ohjauskaapeli 1kV - YSLY-JZ 600 4x70 K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004372111
Sähkönumero
0437211
Toimittajan tuotenumero
6010174
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
musta
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.


