FABER KABEL - Ohjauskaapeli - EFK SERVO-CP 4G16

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Ohjauskaapeli - EFK SERVO-CP 4G16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004372265

Sähkönumero

0437226

Toimittajan tuotenumero

6009658

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin muoto:

pyöreä

Häiriösuojattu servokaapeli PUR, EFK SERVO-CP 4G16 Oranssi 0,6/1,0 kV Kela 500m

Moottorinsyöttö- ja servokaapelina koneenrakennuksessa ja keskiraskaissa kaapeliketjuasennuksissa, kun kaapelilta vaaditaan hyvää taipuisuutta. Ketjuasennuksissa huomioitava valmistajan ohjeita.

  • Johdinluokka: Erittäin hienolankainen, luokka 6