FABER KABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JB 3x1,0 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004372036
Sähkönumero
0437203
Toimittajan tuotenumero
6007908
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JB 3x1,0 Harmaa Eca 300/500V Kela 500m


