FABER KABEL - Silikonijohdin - SIF 1,5mm2 R100 KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159774
Sähkönumero
0415977
Toimittajan tuotenumero
6009287
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Silikonijohdin 1,5 Keltavihreä 300/500V Nippu 100m
Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen
Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen
- Tinattu hienolankainen luokka 5
- Halogeeniton
- -60 °C…+180 °C


