FABER KABEL - Silikonijohdin - SIF 1,5mm2 R100 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159750
Sähkönumero
0415975
Toimittajan tuotenumero
6003058
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Silikonijohdin 1,5 Musta 300/500V Nippu 100m
Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen
Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen
- Tinattu hienolankainen luokka 5
- Halogeeniton
- -60 °C…+180 °C


