FAGERHULT - Alasvalo - 72583-402 128 VA LEV LL84067

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PLEIAD G4
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7320047802386
Sähkönumero
4233935
Toimittajan tuotenumero
72583-402
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Pleiad G4 128 Pinnalle asennettava, Kattopintaan asennettava downlight-valaisin, jossa mahdollisuus pintajohtoasennukseen. Useita heijastin- ja valonjakovaihtoehtoja, Asennustapa: Asennetaan suoraan kattopintaan. Asennuslevyssä on kaksi kiinnitysreikää, Kytkentä: 3-napainen jousiliitinkytkentärima 2,5 mm^2, mahdollisuus läpijohdotukseen. Valonohjaukseen tarkoitetussa valaisimessa 5-napainen jousiliitinkytkentärima, mahdollisuus läpijohdotukseen. Valaisinrunko ja asennuslevy yhdistetään sisäisellä pikaliittimellä. Kaapelin läpivienti valaisimen pohjasta tai sivulta. Valaisinrungon kiinnitys bajonettikiinnityksellä kahteen eri korkeusasemaan mahdollistaa pintajohtoasennuksen kolmesta suunnasta, Design: Valaisimen runko alumiinia, valkoinen (RAL 9016). Asennuslevy valkoista muovia (PA), Heijastin: Mattapintainen eloksoitu alumiiniheijastin, valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9005). Linssi kirkasta akryyliä, Sekalaista tietoa:, EAN: 7320047802386, Malli: PLEIAD G4 SURFACE 128 WHITE WIDE LL 840 WHITEVäri:37, Heijastin 2: WhiteReflector, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Minimi käyttölämpötila:-20, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Philips, Paino:0.4, Korkeus:134, Halkaisija:129, McbB10A: 21, McbB16A: 34, McbC10A: 35, McbC16A: 57, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 30, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.5, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Teho W: 8, THD: 16, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.87, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 28, Lumen (netto): 1062, Valotehokkuus lm/W2: 140, Elinkaari L90B50: 100000, Huoltosuhde 50000h: 0.95, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Ei, SDCM: 3, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L95, 75kh: L93, 100kh: L92,



