Varastointi päättyy

FAGERHULT - Alasvalo - 73012-402125MALEV830LLIP44

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Alasvalo - 73012-402125MALEV830LLIP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Liiketunnistin - ei

  • Himmennys DALI - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320047825262

Sähkönumero

4233940

Toimittajan tuotenumero

73012-402

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

622 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

150 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

50 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

PLEIAD G4 125 MATT WIDE REC 830 LL WHITE

FAGERHULT -tuote

Tutustu FAGERHULT-sarjaan