FAGERHULT - Alasvalo - 73015-402125MALEV940LLIP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PLEIAD G4
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7320047825804
Sähkönumero
4233943
Toimittajan tuotenumero
73015-402
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Pleiad G4 125, Tehokas downlight-valaisin, jonka valotekniset ominaisuudet ovat erittäin hyvät. Useita valovirta-, heijastin- ja valonjakovaihtoehtoja, Asennustapa: Alakattoon upotettava valaisin. Ilmastoimattomaan tai ilmastoituun alakattorakenteeseen. Mukana vakaat asennusjouset. Pehmeiden alakattomateriaalien kanssa on käytettävä tukilevyä. Erillinen kytkentärasia helpottaa ja nopeuttaa asennusta, Kytkentä: Liitetään erilliseen liitäntälaitekoteloon. Jousiliitinkytkentärima 3x1,5 mm^2 (x2), jossa läpijohdotusmahdollisuus. Valonohjaus 5x2,5 mm^2 (x2). Voidaan toimittaa myös liitosjohdolla ja maadoitetulla pistotulpalla tai runkoon asennetulla pikaliittimellä (T-haaroitin) varustettuna. Valaisimen runko ja liitäntälaite yhdistetään pikaliittimellä, Design: Valaisimen runko alumiinivalua. Näkyvä häikäisysuojarengas valkoista (RAL 9003) alumiinia, Heijastin: Mattapintainen metalloitu alumiiniheijastin, valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9005). Valkoinen häikäisysuojarengas (RAL 9003). Linssi kirkasta akryyliä, Sekalaista tietoa: Valoaukossa on pölysuojamuovi. IP 44 alakaton alla, IP 20 alakaton yläpuolella. Valaisinrunko suojausluokka III. Mukana toimitettava liitäntälaite on suojamaadoitettava. Tunable White -valaisimet (2700–6500 K) on varustettu DALI Device type 8 -liitäntälaitteella. Alakattojärjestelmän kuormitus, ks. alakaton toimittajan suositukset. CLO (Constant Light Output) tarkoittaa, että valaisimen valovirta pysyy vakiona valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320047825804, Malli: PLEIAD G4 125 MATT WIDE REC 940 LL WHITEVäri:37, Heijastin 2: Matt, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:44, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Tridonic, Paino:0.3, Korkeus:98, Halkaisija:143, McbB10A: 24, McbB16A: 38, McbC10A: 40, McbC16A: 64, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 25, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.2, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 9, Keskimääräinen teho W: 9.5, kokonaisteho W: 10, THD: 12, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.98, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 28, Lumen (netto): 1010, Valotehokkuus lm/W2: 111, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 100000, SDCM: 3, Ra: 90, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari L100B50: 100000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, IP-luokitus 2: 20, 100kh: L100,



