FAGERHULT - Discovery Evo Yleisvalaisin - 92652 LED ASENNUSLAATTA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 20 mm
Leveys - 88 mm
Korkeus - 88 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Discovery Evo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042364871
Sähkönumero
4236487
Toimittajan tuotenumero
92652
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
20 mm
Leveys:
88 mm
Korkeus:
88 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
DISCOVERY EVO MOUNTING PLATE
92652, ASENNUSLAATTA DISCOVERY EVO, ASENNUSLAATTA DISCOVERY EVON ASENNUKSEEN PEHMEISIIN ALAKATTOIHIN, TUKILEVY PEHMEISIIN ALAKATTOIHIN,
92652, ASENNUSLAATTA DISCOVERY EVO, ASENNUSLAATTA DISCOVERY EVON ASENNUKSEEN PEHMEISIIN ALAKATTOIHIN, TUKILEVY PEHMEISIIN ALAKATTOIHIN,