Varastointi päättyy

FAGERHULT - Itza Ripustusvalaisin - 16654-402 LED BETA HA 4K

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Itza Ripustusvalaisin - 16654-402 LED BETA HA 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 5656 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042368251

Sähkönumero

4236825

Toimittajan tuotenumero

16654-402

Tukkuerä

16654-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen mitoitettu valovirta:

5656 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

harmaa

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

124 mm

Korkeus/syvyys:

95 mm

Pituus:

1244 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

ITZA LED BETA 5400LM SINGLE GREY 4K