FAGERHULT - Numerovalaisin Vik - 90041 NUMEROKILPI VIK PIENI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320040900416
Sähkönumero
4530426
Toimittajan tuotenumero
90041
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
90041 NUMEROKILPI VIK PIENI
Numerokilpi, Tuote selite: Numerokilpi, pieni Vik
Numerokilpi, Tuote selite: Numerokilpi, pieni Vik

FAGERHULT -tuote
Tutustu FAGERHULT-sarjaan


