FAGERHULT - Tievalaisin ViALme 75 - 304020-481 2300LM.830.CL1.CLO

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Tievalaisin ViALme 75 - 304020-481 2300LM.830.CL1.CLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 2300 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045306717

Sähkönumero

4530671

Toimittajan tuotenumero

304020-481

Tukkuerä

304020-481

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2300 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

G12

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Rungon väri:

harmaa

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

ei

Pylvässovitteen halkaisija:

60...76 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

10 m

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

339 mm

Korkeus/syvyys:

134 mm

Pituus:

500 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VIALUME75.2300.830.CL1.CLO